- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- エンボス ニトリルのおすすめ人気ランキング
エンボス ニトリルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新399件の「エンボス ニトリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油性 使い捨て手袋」、「ニトリル手袋」、「ゴム 手袋 黒」などの商品も取り扱っております。
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力、中厚
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)
50
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
約24
厚さ(mm)
0.26
タイプ
厚手
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油、極薄手
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
食品衛生法
適合
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。
油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。
通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
粉有無
粉なし
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
入数(枚)
50
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)
25
厚さ(mm)
0.12(指部)
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)
25
厚さ(mm)
0.12(指部)
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無
粉あり
食品衛生法
適合
汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.10(指先)
色
ブラック
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
加工
スベリ止め付
機能
耐油
全長(cm)
23以上
粉有無
粉無
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
規格
ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
加工
指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐透過性
【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用
粉有無
粉なし
色
黒
材質
合成ゴム
滑り止め効果
あり
厚さ(mm)
0.18
全長(cm)
24.5
入数(枚)
50
機能
耐油/耐薬品
表面
特殊テクスチャー仕様
裏面
クロリネーション加工
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。
全長(cm)
24(±1)
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.1
規格
食品衛生法適合
機能
耐突刺・耐油
入数(枚)
100
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
材質
ニトリル、ネオプレン
入数(双)
25
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
100
素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。
手にぴったりフィットし、作業しやすい!
一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい!
汚れが気にならないブラックカラー。
左右兼用50枚入りで経済的。
用途車の整備
機械作業
メンテナンス作業
油作業
農作業・園芸
DIYなどの細かな作業に。
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
約0.3(指先部)、約0.26(手の平部)
機能
耐油性
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)
28.5
材質
ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
0.19
規格
EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
機能
耐薬品性
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.10
規格
食品衛生法適合
機能
耐油
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合
ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.12
色
ブルー
全長(cm)
30.0±1
入数(枚)
50
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)
綿(メリヤス)
材質(表)
ニトリルゴム